Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3225020150 Hethread Koko, Kansiruuvi, 1/4-20 Kierrekoko, 1-1/2 Koko, 10Pk | AD6TQJ 4AGP4

MICRO PLASTICS 3225020150 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TQJ Malli: 3225020150Ristiviite: 4AGP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3 / 16 "
Head Typeura-
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma55,000/33,000 psi
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus200 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020150 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 koko, 10 Pk
€5.58 /pakkaus