Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 22CC28E0375B Cable Clamp, Nylon, 3/8 Inch Size, Black, 25Pk | AA9QGP 1EMU2

MICRO PLASTICS 22CC28E0375B kaapelikiinnike, nailon, 3/8 tuuman koko, musta, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA9QGP Malli: 22CC28E0375BRistiviite: 1EMU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipuristin
Kiinnitysdia.3 / 8 "
VäriMusta
MateriaaliNylon
Kiinnitysreikä Dia.0.128 "
Temp. alue-40 - +185 F
Paksuus0.03 "
Leveys0.281 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysdia.VäriKiinnitysreikä Dia.PaksuusLeveysHinta
MICRO PLASTICS 22CC50C0562 Kaapelipuristin, Nylon, 9/16 Koko, 25Pk | AA9QLP 1ENB6 22CC50C05629 / 16 "Luonnollinen0.167 "0.05 "0.5 "€18.31
MICRO PLASTICS 22CC50D0187B Kaapelipuristin, Nylon, 3/16 tuuman koko, musta, 25Pk | AA9QMD 1END3 22CC50D0187B3 / 16 "Musta0.203 "0.05 "0.5 "€17.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 22CC28E0375B kaapelikiinnike, nailon, 3/8 tuuman koko, musta, 25 pk
€6.41 /pakkaus