Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 17W25001 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii, 1 koko, 5kpl | AD7BCD 4DAX8

MICRO PLASTICS 17W25001 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1 koko, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD7BCD Malli: 17W25001Ristiviite: 4DAX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.062 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.2.5 "
Paksuus0.16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 17W25001 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1 koko, 5 kpl
€10.11 /pakkaus