Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 16FWRT006032 Retaining Washer, #6 Bolt Size, 0.235 Inner Dia., 50Pk | AD3CJH 3XYY1

MICRO PLASTICS 16FWRT006032 Kiinnitysaluslevy, pulttikoko nro 6, sisähalkaisija 0.235, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3CJH Malli: 16FWRT006032Ristiviite: 3XYY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.198 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.21 / 64 "
Kiinnitä Dia.1 / 8 "
Paksuus0.032 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT006032 Kiinnitysaluslevy, pulttikoko nro 6, sisähalkaisija 0.235, 50 pk
€10.50 /pakkaus