Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 14HTSP005 Hex Standoff, Nylon, 1/4 tuuman leveys, 1 tuuman pituus, 10PK | AD3CGB 3XYP3

MICRO PLASTICS 14HTSP005 Hex Standoff, Nylon, 1/4 tuuman leveys, 1 tuuman pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3CGB Malli: 14HTSP005Ristiviite: 3XYP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff
Kehon pituus1"
VäriLuonnollinen
Hex-leveys1 / 4 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.015 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Ruuvin koko# 4-40
Temp. alue185 F
Kierteen syvyys3 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusVäriHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Kierrekoko, 1/4 Koko, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Musta1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Nainen€20.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP005 Hex Standoff, Nylon, 1/4 tuuman leveys, 1 tuuman pituus, 10PK
€5.87 /pakkaus