Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SP274 Pyöreä välilevy, Nylon, #8 Ruuvikoko, 1 tuuman koko, 10 Pk | AD3JKP 3ZMF5

MICRO PLASTICS 13SP274 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko 8, koko 1 tuuma, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AD3JKP Malli: 13SP274Ristiviite: 3ZMF5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€3.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.171 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko#8
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP274 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko 8, koko 1 tuuma, 10 kpl
€3.19 /pakkaus