Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 091024075T peukaloruuvi, pyälletty, 10-24 kierrekoko, 3/4 koko, 10 pk | AD8XUR 4NHT7

MICRO PLASTICS 091024075T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 10-24, koko 3/4, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8XUR Malli: 091024075TRistiviite: 4NHT7
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
€3.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.425 "
Pään korkeus0.325 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.325 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.425 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus139
Kierteen koko10-24
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.374
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 091024075T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 10-24, koko 3/4, 10 pk
€3.60 /pakkaus