Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0800440TNA Peukalomutteri, Nylon, 4-40 Koko, 10Pk | AD6TPK 4AGK9

MICRO PLASTICS 0800440TNA peukalomutteri, nailon, koko 4-40, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPK Malli: 0800440TNARistiviite: 4AGK9
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
€4.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.7 / 32 "
Pohjan korkeus0.12 "
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.19 / 64 "
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus9 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus9 / 32 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.28 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0800440TNA peukalomutteri, nailon, koko 4-40, 10 pk
€4.66 /pakkaus