Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0701032LN Lukitusmutteri, Nylon, 10-32 Kierrekoko, 23/64 Koko, 25Pk | AD6TML 4AGE9

MICRO PLASTICS 0701032LN lukkomutteri, nailon, kierrekoko 10-32, koko 23/64, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TML Malli: 0701032LNRistiviite: 4AGE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0701032LN lukkomutteri, nailon, kierrekoko 10-32, koko 23/64, 25 pk
€7.22 /pakkaus