Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 022520A025 Koneruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 koko, 50 pk | AD6TWV 4AHG7

MICRO PLASTICS 022520A025 Koneruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD6TWV Malli: 022520A025Ristiviite: 4AHG7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452-0.507 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus312 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A025 Koneruuvi, litteä, 1/4-20 kierrekoko, 1/4 koko, 50 pk
€8.47 /pakkaus