Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 020832A100 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk | AD7CLB 4DJH3

MICRO PLASTICS 020832A100 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CLB Malli: 020832A100Ristiviite: 4DJH3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292-0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus108 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 020832A100 Koneruuvi, litteä, 8-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk
€8.35 /pakkaus