Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0175010T025 Socket Set Screw, Flat, 3/4-10 Thread Size, 1/4 Size, 5Pk | AD7QGP 4FXH4

MICRO PLASTICS 0175010T025 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 3/4-10 kierrekoko, 1/4 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGP Malli: 0175010T025Ristiviite: 4FXH4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.750 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys3 / 4 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1 / 4 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0175010T025 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 3/4-10 kierrekoko, 1/4 koko, 5 pk
€7.09 /pakkaus