Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0131218T075 Pistorasiasarja Ruuvi, Tasainen, 5/16-18 Kierrekoko, 3/4 Koko, 10Pk | AD7QFK 4FXE1

MICRO PLASTICS 0131218T075 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 5/16-18 kierrekoko, 3/4 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD7QFK Malli: 0131218T075Ristiviite: 4FXE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.312 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys5 / 16 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus3 / 4 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0131218T075 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 5/16-18 kierrekoko, 3/4 koko, 10 pk
€1.97 /pakkaus