Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032S100 Pistorasiasarja Ruuvi, Tasainen, 10-32 Kierrekoko, 1 Koko, 50Pk | AD7QGL 4FXH1

MICRO PLASTICS 011032S100 kantasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGL Malli: 011032S100Ristiviite: 4FXH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.190 "
Aseman koko0.035 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään korkeus0.06 "
pään leveys0.06 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1"
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032S100 kantasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk
€8.03 /pakkaus