Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032F100 Koneruuvi, Täyttö, 10-32 Kierrekoko, 1 Koko, 50Pk | AD7CLY 4DJL2

MICRO PLASTICS 011032F100 koneruuvi, täyttö, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CLY Malli: 011032F100Ristiviite: 4DJL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.292-0.313 "
Pään korkeus0.156 - 0.18 "
Head TypeTäyte
Pituus1"
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032F100 koneruuvi, täyttö, 10-32 kierrekoko, 1 koko, 50 pk
€6.29 /pakkaus