Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 010256B025 Koneruuvi, Sidonta, 2-56 Kierrekoko, 1/4 Koko, 25Pk | AD7BCZ 4DAZ9

MICRO PLASTICS 010256B025 Koneruuvi, sidonta, kierrekoko 2-56, koko 1/4, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD7BCZ Malli: 010256B025Ristiviite: 4DAZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.171-0.181 "
Pään korkeus0.043 - 0.05 "
Head TypeSitova
Pituus1 / 4 "
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus19 psi
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 010256B025 Koneruuvi, sidonta, kierrekoko 2-56, koko 1/4, 25 pk
€3.14 /pakkaus