Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 UC-31050-8 uritustyökalu | AA7QYG 16L442

MICRO 100 UC-31050-8 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QYG Malli: UC-31050-8Ristiviite: 16L442

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.325 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.050 / 0.052 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.1 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Tyylialittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 UC-31062-16 uritustyökalu | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€73.96
MICRO 100 UC-31062-20 Uratyökalu | AA7QYJ 16L444 UC-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "5 / 16 "€71.74
MICRO 100 UC-37062-16 uritustyökalu | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.75
MICRO 100 UC-37093-16 Uratyökalu | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€95.10
MICRO 100 UC-37125-16 uritustyökalu | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€97.55
MICRO 100 UC-50062-16 Uratyökalu, alleleikattu, 1 "leikkuusyvyys, 3.0" pituus, pinnoittamaton | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€136.62
MICRO 100 UC-50062-24 uritustyökalu | AA7QYP 16L452 UC-50062-240.51 "0.062 / 0.064 "1.5 "0.15 "3"1 / 2 "€134.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 UC-31050-8 uritustyökalu
€73.96 / yksikkö