Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 700100046 Vaaka/vaaka Turvakaapeli Hopea | AF6MVQ 19YN95

ADAM EQUIPMENT 700100046 Vaaka/vaaka turvakaapeli Hopea

Varastossa
Tuote: AF6MVQ Malli: 700100046Ristiviite: 19YN95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasapainon/asteikon turvakaapeli
VäriHopea
Suorittaa loppuunpunottu
MateriaaliHiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Estä varkaudet ja suojaa tuotteesi tällä turvalukolla ja kaapelilla. Monissa Adam Equipmentin analyyttisissä ja tarkkuusvaaoissa on paikka tämän kaltaiselle turvalaitteelle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 700100046 Vaaka/vaaka turvakaapeli Hopea
€80.94 / yksikkö