Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TMM-045075X -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VNP 16R778

MICRO 100 TMM-045075X Kierrejyrsin kierrehuilu

Varastossa
Tuote: AA7VNP Malli: TMM-045075XRistiviite: 16R778

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.3.00mm
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
huilut3
Lisää koko6mm
Leikkauksen pituus57mm
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Piki.75
Varsi Dia.6mm
Kierteen kokoM4.5-0.75
TyyppiKierteinen huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLeikkausdia.Suorittaa loppuunKiertyyppihuilutLisää kokoLeikkauksen pituusPikiHinta
MICRO 100 TM-11NPT -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "& 2" NPT-11.50.62 "PäällystämätönNPT41.125 "4"11.5€426.93
MICRO 100 TM-11NPTFX -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "ja 2" NPTFX-11.50.62 "ALTiN päällystettyNPTF41.125 "4"11.5€496.34
MICRO 100 TM-11NPTX -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "& 2" NPT-11.50.62 "ALTiN päällystettyNPT41.125 "4"11.5€444.82
MICRO 100 TM-14NPT -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 ja 3/4 NPT-140.495 "PäällystämätönNPT40.875 "4"14€320.60
MICRO 100 TM-14NPTF -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 ja 3/4 NPTFX-140.495 "PäällystämätönNPTF40.875 "4"14€353.30
MICRO 100 TM-14NPTFX kierremylly kierukkahuilu | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 ja 3/4 NPTFX-140.495 "ALTiN päällystettyNPTF40.875 "4"14€320.12
MICRO 100 TM-14NPTX -lankamyllyn kierrehuilu | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 ja 3/4 NPT-140.495 "ALTiN päällystettyNPT40.875 "4"14€345.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TMM-045075X Kierrejyrsin kierrehuilu
€224.77 / yksikkö