Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SRM-140-100 Pyöreä Aihio Halkaisija 14.0 Mm Pituus 100 Mm | AA7DEN 15U296

MICRO 100 SRM-140-100 pyöreä aihio Halkaisija 14.0 mm Pituus 100 mm

Varastossa
Tuote: AA7DEN Malli: SRM-140-100Ristiviite: 15U296

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tyhjä
Halkaisija14mm
Halkaisija Toleranssi-.0001 / -. 0002 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Pituus100ft.
MateriaaliC2 monijyväkarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2241
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.4
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
MICRO 100 SRM-010-030 Pyöreä tyhjä halkaisija 1.0 Mm Pituus 30 Mm | AA7DCX 15U258 SRM-010-0301mm30 "€10.42
MICRO 100 SRM-010-310 Pyöreä tyhjä halkaisija 1.0 Mm Pituus 310 Mm | AA7DCY 15U259 SRM-010-3101mm310mm€27.17
MICRO 100 SRM-015-100 Pyöreä tyhjä halkaisija 1.5 Mm Pituus 100 Mm | AA7DCZ 15U260 SRM-015-1001.5mm100ft.€14.39
MICRO 100 SRM-020-038 Pyöreä tyhjä halkaisija 2.0 Mm Pituus 38 Mm | AA7DDA 15U261 SRM-020-0382mm38mm€11.33
MICRO 100 SRM-020-100 Pyöreä tyhjä halkaisija 2.0 Mm Pituus 100 Mm | AA7DDB 15U262 SRM-020-1002mm100ft.€16.83
MICRO 100 SRM-020-310 Pyöreä tyhjä halkaisija 2.0 Mm Pituus 310 Mm | AA7DDC 15U263 SRM-020-3102mm310mm€36.75
MICRO 100 SRM-025-100 pyöreä tyhjä halkaisija 2.5 Mm Pituus 100 Mm | AA7DDD 15U264 SRM-025-1002.5mm100ft.€18.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SRM-140-100 pyöreä aihio Halkaisija 14.0 mm Pituus 100 mm
€200.51 / yksikkö