Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SFLM-020-10 Reititin (metrinen) Yksi huilu | AA8GRT 18F089

MICRO 100 SFLM-020-10 reititin (metrinen) yksihuilu

Varastossa
Tuote: AA8GRT Malli: SFLM-020-10Ristiviite: 18F089

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaVasen käsi
LeikkaustapaKierre
pääNeliö
Lopeta tyyliSuoraan
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma25 astetta +/- 2 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Varsi Dia.3.00mm
TyyppiYksi huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0063
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaHelix-kulmaKaulan halkaisija.Kaulan pituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 SFAM-020020 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--6.00mm€56.58
MICRO 100 SFAM-030020 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-040020 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-050025 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--6.00mm€55.66
MICRO 100 SFAM-060030 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--6.00mm€51.48
MICRO 100 SFAM-060100 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta5.90mm40mm6.00mm€83.28
MICRO 100 SFAM-080040 -reititin (metrinen) yksi huilu | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Oikea käsi30 astetta +/- 2 astetta--8.00mm€85.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SFLM-020-10 reititin (metrinen) yksihuilu
€48.10 / yksikkö