Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RXD-5 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLA 18D703

MICRO 100 RXD-5 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FLA Malli: RXD-5Ristiviite: 18D703

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus2.5 "
Säde5 / 32 "
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 8 "
TyyliRxd
Kärjen pituus3 / 8 "
Vinkki Paksuus3 / 32 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.96
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.96
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 RXD-1 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FKW 18D698 RXD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-2 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FKX 18D699 RXD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-3 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FKY 18D701 RXD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-4 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FKZ 18D702 RXD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€73.89
MICRO 100 RXD-6 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLB 18D704 RXD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€74.98
MICRO 100 RXD-7 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLC 18D705 RXD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.78
MICRO 100 RXD-8 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FLD 18D706 RXD-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€74.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RXD-5 juotettu työkaluterä R x S 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys
€73.54 / yksikkö