Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-375-1 Tyhjä D 3/8 halkaistu L 1/2 tuuman kokonaispituus 2.5 tuumaa | AA7DHJ 15U378

MICRO 100 RS-375-1 tyhjä D 3/8 jaettu L 1/2 tuumaa kokonaispituus 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DHJ Malli: RS-375-1Ristiviite: 15U378

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€69.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija3 / 8 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiYksi
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Jaettu pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiHinta
MICRO 100 RS-375-2 Tyhjä D 3/8 halkaistu L 1/2 tuuman kokonaispituus 2.5 tuumaa | AA7DHL 15U380 RS-375-2Kaksinkertainen€88.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-375-1 tyhjä D 3/8 jaettu L 1/2 tuumaa kokonaispituus 2.5 tuumaa
€69.63 / yksikkö