Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-250-2 Tyhjä D 1/4 halkaisija L 3/8 kokonaispituus 2/12 tuumaa | AA7DHC 15U372

MICRO 100 RS-250-2 tyhjä D 1/4 jaettu L 3/8 kokonaispituus 2/12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DHC Malli: RS-250-2Ristiviite: 15U372
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
€49.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2 / 12 "
Jaettu pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKokonaispituusHinta
MICRO 100 RS-250-1 Tyhjä D 1/4 jaettu L 3/8 tuuman kokonaispituus 2.5 tuumaa | AA7DHA 15U370 RS-250-1Yksi2.5 "€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-250-2 tyhjä D 1/4 jaettu L 3/8 kokonaispituus 2/12 tuumaa
€49.11 / yksikkö