Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RAL-14 juotettu työkaluterä Ral 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8FHX 18D650

MICRO 100 RAL-14 juotettu työkaluterä Ral 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FHX Malli: RAL-14Ristiviite: 18D650

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4.5 "
Säde7 / 16 "
Varren korkeus3 / 4 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyliRAL
Kärjen pituus3 / 4 "
Vinkki Paksuus3 / 16 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 RAL-1 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHH 18D637 RAL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50
MICRO 100 RAL-2 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHJ 18D638 RAL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€76.14
MICRO 100 RAL-3 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHK 18D639 RAL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-4 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHL 18D640 RAL-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-5 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHM 18D641 RAL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-6 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHN 18D642 RAL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAL-7 juotettu työkaluterä Ral 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FHP 18D643 RAL-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RAL-14 juotettu työkaluterä Ral 4.5 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys
€92.69 / yksikkö