Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RAD-23 työkaluteräsarja Säde 1/16-1/2 16ths 8 kpl | AA8FHF 18D635

MICRO 100 RAD-23 työkaluteräsarjan säde 1/16-1/2 16ths 8 kpl

Varastossa
Tuote: AA8FHF Malli: RAD-23Ristiviite: 18D635

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€898.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Palojen lukumäärä8
TyyliRAD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.026
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)13.16
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaussuuntaPalojen lukumääräTyyliHinta
MICRO 100 RAD-21 työkaluteräsarja Säde 1/16 1/8 1/4 3/8 4 kpl | AA8FHD 18D633 RAD-21Oikea käsi4RAD€430.16
MICRO 100 RAD-22 työkaluteräsarja Säde 1/32-1/4 32nds 8kpl | AA8FHE 18D634 RAD-22Oikea käsi8RAD€832.44
MICRO 100 RAD-24 työkaluteräsarja Säde 1/32-1/2 32nd 16 kpl | AA8FHG 18D636 RAD-24Oikea käsi16RAD€1,797.89
MICRO 100 RAL-21 työkaluteräsarja Säde 1/16 1/8 1/4 3/8 4 kpl | AA8FJA 18D653 RAL-21Vasen käsi4RAL€448.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RAD-23 työkaluteräsarjan säde 1/16-1/2 16ths 8 kpl
€898.38 / yksikkö