Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 708457 Sivupeilin offset -kiinnitys | AF7HVH 21DJ59

VELVAC 708457 Pistepeilin offset-kiinnitys

Varastossa
Tuote: AF7HVH Malli: 708457Ristiviite: 21DJ59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiOffset-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VELVAC 708444 kohdepeilin offset-asennus | AF7HVD 21DJ55 708444Hopea€52.33
VELVAC 708446 kohdepeilin offset-kiinnike | AF7HVE 21DJ56 708446Musta€52.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 708457 Pistepeilin offset-kiinnitys
€101.00 / yksikkö