Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QTHM-820 Quick Change Tool Pidin metriikka - Teräs | AA8GAU 18E387

MICRO 100 QTHM-820 Quick Change Tool Pidin metriikka - Teräs

Varastossa
Tuote: AA8GAU Malli: QTHM-820Ristiviite: 18E387

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus2.75 "
Varsi0.5 "
Varsi Dia.20mm
TyyliTuuma
TyyppiStar CNC -Sveitsin koneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1449
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiVarsi Dia.TyyliTyyppiHinta
MICRO 100 QTH -85 Pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWV 18D988 QTH-852.75 "0.187 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€177.90
MICRO 100 QTH -85L Pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWW 18D989 QTH-85L5.8 "0.187 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€242.55
MICRO 100 QTH-86 pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWX 18D990 QTH-862.75 "0.25 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€177.90
MICRO 100 QTH-86L pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWY 18D991 QTH-86L5.8 "0.25 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€242.55
MICRO 100 QTH-105 -pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWZ 18D992 QTH-1052.75 "0.187 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€194.80
MICRO 100 QTH-105L pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FXA 18D993 QTH-105L5.8 "0.187 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€258.75
MICRO 100 QTH-106 -pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FXB 18D994 QTH-1062.75 "0.25 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€194.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QTHM-820 Quick Change Tool Pidin metriikka - Teräs
€208.20 / yksikkö