Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QTH-105 -pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWZ 18D992

MICRO 100 QTH-105 pikavaihtotyökalun pidike - terästä

Varastossa
Tuote: AA8FWZ Malli: QTH-105Ristiviite: 18D992

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus2.75 "
Varsi0.187 "
Varsi Dia.0.625 "
TyyliTuuma
TyyppiNopea työkalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1152
Laivan korkeus (cm)2.38
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)2.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiVarsi Dia.TyyliTyyppiHinta
MICRO 100 QTH -85 Pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWV 18D988 QTH-852.75 "0.187 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€177.90
MICRO 100 QTH -85L Pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWW 18D989 QTH-85L5.8 "0.187 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€242.55
MICRO 100 QTH-86 pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWX 18D990 QTH-862.75 "0.25 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€177.90
MICRO 100 QTH-86L pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FWY 18D991 QTH-86L5.8 "0.25 "0.5 "TuumaNopea työkalunpidike€242.55
MICRO 100 QTH-105L pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FXA 18D993 QTH-105L5.8 "0.187 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€258.75
MICRO 100 QTH-106 -pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FXB 18D994 QTH-1062.75 "0.25 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€194.07
MICRO 100 QTH-106L pikavaihtotyökalun pidike - teräs | AA8FXC 18D995 QTH-106L5.8 "0.25 "0.625 "TuumaNopea työkalunpidike€258.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QTH-105 pikavaihtotyökalun pidike - terästä
€194.80 / yksikkö