Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QSG-500-750 Nopea neliönmurskain | AA8FWU 18D987

MICRO 100 QSG-500-750 Quick Change Square Grind

Varastossa
Tuote: AA8FWU Malli: QSG-500-750Ristiviite: 18D987

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Kokonaispituus4.800 "
Varsi0.5 "
TyyliTuuma
TyyppiNopea työkalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3492
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)12.38
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiHinta
MICRO 100 QSG-187-500 Nopea neliönmurskain | AA8FWL 18D980 QSG-187-5000.187 "€234.49
MICRO 100 QSG-187-750 Nopea neliönmurskain | AA8FWM 18D981 QSG-187-7500.187 "€258.75
MICRO 100 QSG-250-500 Nopea neliönmurskain | AA8FWN 18D982 QSG-250-5000.25 "€236.00
MICRO 100 QSG-250-750 Nopea neliönmurskain | AA8FWP 18D983 QSG-250-7500.25 "€258.75
MICRO 100 QSG-312-500 Nopea neliönhionta AA8FWQ 18D984 QSG-312-5000.312 "€234.49
MICRO 100 QSG-312-750 Nopea neliönmurskain AA8FWR 18D985 QSG-312-7500.312 "€258.75
MICRO 100 QSG-375-750 Nopea neliönmurskain | AA8FWT 18D986 QSG-375-7500.375 "€258.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QSG-500-750 Quick Change Square Grind
€258.75 / yksikkö