Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QRR-046-16X uritustyökalu | AA7REW 16L599

MICRO 100 QRR-046-16X uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7REW Malli: QRR-046-16XRistiviite: 16L599

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.37 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2
Uran leveys0.046 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.1 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.0.375 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QRR-017-4 uritustyökalu | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "päällystämätön0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€56.24
MICRO 100 QRR-017-4X uritustyökalu | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.27
MICRO 100 QRR-017-6 uritustyökalu | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "päällystämätön0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€53.92
MICRO 100 QRR-017-6X uritustyökalu | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.31
MICRO 100 QRR-017-8 uritustyökalu | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "päällystämätön0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€55.24
MICRO 100 QRR-017-8X uritustyökalu | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "ALTiN päällystetty0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "€61.31
MICRO 100 QRR-017-10 Uratyökalu | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "päällystämätön0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "€56.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QRR-046-16X uritustyökalu
€116.34 / yksikkö