Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QPF-070500X Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .070 Syvyys .500 | AA7CTB 15U002

MICRO 100 QPF-070500X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,070 Syvyys ,500

Varastossa
Tuote: AA7CTB Malli: QPF-070500XRistiviite: 15U002
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
€57.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea muutos profilointityökalu
Poraussyvyys0.5 "
Pora Dia.0.07 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Projektio0.025 "
Säde0.005 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysSuorittaa loppuunHinta
MICRO 100 QPF-070200 Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .070 Syvyys .200 | AA7CRW 15T996 QPF-0702000.2 "päällystämätön€51.06
MICRO 100 QPF-070200X -työkalun porauksen halkaisija .070 Syvyys .200 | AA7CRX 15T997 QPF-070200X0.2 "ALTiN päällystetty€56.70
MICRO 100 QPF-070400 Pikavaihtotyökalun reiän halkaisija .070 Syvyys .400 | AA7CRY 15T998 QPF-0704000.4 "päällystämätön€50.70
MICRO 100 QPF-070400X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .070 syvyys .400 | AA7CRZ 15T999 QPF-070400X0.4 "ALTiN päällystetty€57.80
MICRO 100 QPF-070500 Pikavaihtotyökalun reikien halkaisija .070 Syvyys .500 | AA7CTA 15U001 QPF-0705000.5 "päällystämätön€50.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QPF-070500X Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,070 Syvyys ,500
€57.83 / yksikkö