Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QMRR-010-150-060 uritustyökalu | AA7QZP 16L477

MICRO 100 QMRR-010-150-060 Uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QZP Malli: QMRR-010-150-060Ristiviite: 16L477

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.06 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.01 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.15 "
Offset0.01 "
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.0.187 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Suorittaa loppuunUran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusHinta
MICRO 100 QMRR-010-100-060 uritustyökalu | AA7QZM 16L475 QMRR-010-100-0600.06 "päällystämätön0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€73.04
MICRO 100 QMRR-010-100-060X uritustyökalu | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "ALTiN päällystetty0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€75.85
MICRO 100 QMRR-010-150-060X uritustyökalu | AA7QZQ 16L478 QMRR-010-150-060X0.06 "ALTiN päällystetty0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€76.36
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Uratyökalu | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "päällystämätön0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€71.11
MICRO 100 QMRR-010-250-060X uritustyökalu | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "ALTiN päällystetty0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€77.84
MICRO 100 QMRR-015-100-060 uritustyökalu | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "päällystämätön0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€70.38
MICRO 100 QMRR-015-100-060X uritustyökalu | AA7QZV 16L482 QMRR-015-100-060X0.06 "ALTiN päällystetty0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€76.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QMRR-010-150-060 Uritustyökalu
€72.23 / yksikkö