Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QHK-1 pikavaihde 1/8 | AA8EVN 18D332

MICRO 100 QHK-1 Quick Change Hex Key 1/8

Varastossa
Tuote: AA8EVN Malli: QHK-1Ristiviite: 18D332

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKUUSIOKULMA
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
MICRO 100 QHK-10 kuusiokoloavain - pakkaus 10 | AA8EVP 18D333 QHK-10KUUSIOKULMA10€23.85
MICRO 100 QHT-1 -pika-avain | AA8EVQ 18D334 QHT-1"T" KAHVAKUORMA1€9.67
MICRO 100 QHT-10 pikavaihtokuusioavain - pakkaus 10 | AA8EVR 18D335 QHT-10"T" KAHVAKUORMA10€105.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QHK-1 Quick Change Hex Key 1/8
€2.93 / yksikkö