Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QHT-10 pikavaihtokuusioavain - pakkaus 10 | AA8EVR 18D335

MICRO 100 QHT-10 Quick Change Hex Key - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8EVR Malli: QHT-10Ristiviite: 18D335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä"T" KAHVAKUORMA
TyyppiLUKITUS JA SIJAINTI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
MICRO 100 QHK-1 pikavaihde 1/8 | AA8EVN 18D332 QHK-1KUUSIOKULMA1€2.80
MICRO 100 QHK-10 kuusiokoloavain - pakkaus 10 | AA8EVP 18D333 QHK-10KUUSIOKULMA10€22.84
MICRO 100 QHT-1 -pika-avain | AA8EVQ 18D334 QHT-1"T" KAHVAKUORMA1€9.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QHT-10 Quick Change Hex Key - 10 kpl pakkaus
€100.72 /pakkaus