Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QBT-1601250 Quick Change Boring Tool Bore Diameter .160 Depth 1.25 | AA7CKW 15T857

MICRO 100 QBT-1601250 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,160 Syvyys 1.25

Varastossa
Tuote: AA7CKW Malli: QBT-1601250Ristiviite: 15T857

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto tylsää työkalua
Kulma0.025 "
Poraussyvyys1.25 "
Pora Dia.0.16 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2.5 "
Säde0.004 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QBT-050200 -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .050-syvyys .200 | AA7CJJ 15T823 QBT-0502000.005 "0.2 "0.05 "päällystämätön1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050200X -työkalun poran halkaisijan nopea vaihto .050-syvyys .200 | AA7CJK 15T824 QBT-050200X0.005 "0.2 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "0.002 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QBT-050400 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .050 syvyys .400 | AA7CJL 15T825 QBT-0504000.005 "0.4 "0.05 "päällystämätön1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050400X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .050 syvyys .400 | AA7CJM 15T826 QBT-050400X0.005 "0.4 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "0.002 "0.187 "€49.99
MICRO 100 QBT-050500 Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .050 syvyys .500 | AA7CJN 15T827 QBT-0505000.005 "0.5 "0.05 "päällystämätön1.5 "0.002 "0.187 "€46.31
MICRO 100 QBT-050500X Nopea vaihto tylsää työkaluaukon halkaisija .050 syvyys .500 | AA7CJP 15T828 QBT-050500X0.005 "0.5 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "0.002 "0.187 "€52.38
MICRO 100 QBT-060200 -työkalun porauksen halkaisija .060 Syvyys .200 | AA7CJQ 15T829 QBT-0602000.007 "0.2 "0.06 "päällystämätön1.5 "0.002 "0.187 "€46.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QBT-1601250 Pikavaihtoporaustyökalun reiän halkaisija ,160 Syvyys 1.25
€46.31 / yksikkö