Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 QBB-060300X Pikavaihde poratangon reiän halkaisija ,060 Syvyys ,300 | AA7ALH 15R578

MICRO 100 QBB-060300X Pikavaihde poratangon reiän halkaisija .060 Syvyys .300

Varastossa
Tuote: AA7ALH Malli: QBB-060300XRistiviite: 15R578

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vaihto Boring Bar
Kulma0.015 "
Poraussyvyys0.3 "
Pora Dia.0.06 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 QBB-050150 Nopea vaihto tylsän tangon reiän halkaisija .050 syvyys .150 | AA7AKU 15R565 QBB-0501500.013 "0.15 "0.05 "päällystämätön1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050150X Nopea vaihto poraussauvan reiän halkaisija .050 syvyys .150 | AA7AKV 15R566 QBB-050150X0.013 "0.15 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "-0.187 "€47.79
MICRO 100 QBB-050200 Nopea vaihto tylsän tangon reiän halkaisija .050 syvyys .200 | AA7AKW 15R567 QBB-0502000.013 "0.2 "0.05 "päällystämätön1.5 "-0.187 "€43.47
MICRO 100 QBB-050200X Nopeavaihtoinen poraussauvan halkaisija .050 Syvyys .200 | AA7AKX 15R568 QBB-050200X0.013 "0.2 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "-0.187 "€47.55
MICRO 100 QBB-050300 Nopea vaihto tylsän tangon reiän halkaisija .050 syvyys .300 | AA7AKY 15R569 QBB-0503000.013 "0.3 "0.05 "päällystämätön1.5 "-0.187 "€43.59
MICRO 100 QBB-050300X Nopea vaihto poraussauvan reiän halkaisija .050 syvyys .300 | AA7AKZ 15R570 QBB-050300X0.013 "0.3 "0.05 "ALTiN päällystetty1.5 "-0.187 "€47.43
MICRO 100 QBB-050400 Nopea vaihto tylsän tangon reiän halkaisija .050 syvyys .400 | AA7ALA 15R571 QBB-0504000.013 "0.4 "0.05 "päällystämätön1.5 "-0.187 "€43.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 QBB-060300X Pikavaihde poratangon reiän halkaisija .060 Syvyys .300
€47.81 / yksikkö