Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 OR-208-13 uritustyökalu | AA7QPL 16L140

MICRO 100 OR-208-13 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QPL Malli: OR-208-13Ristiviite: 16L140

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.375 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.208 / 0.210 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys13 / 16 "
Offset0.115 "
Kokonaispituus2.5 "
Säde0.035 / 0.045 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Tyyli"O" rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0531
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 OR-141-9 uritustyökalu | AA7QPH 16L137 TAI-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.25
MICRO 100 OR-144-10 uritustyökalu | AA7QPJ 16L138 TAI-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.19
MICRO 100 OR-174-12 uritustyökalu | AA7QPK 16L139 TAI-174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96
MICRO 100 OR-241-15 uritustyökalu | AA7QPM 16L141 TAI-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 OR-208-13 uritustyökalu
€93.96 / yksikkö