Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 LTR-187-12 - langanpoistotyökalu - sorvi | AA7WND 16T428

MICRO 100 LTR-187-12 kierteenpoistotyökalu - sorvi

Varastossa
Tuote: AA7WND Malli: LTR-187-12Ristiviite: 16T428
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
€53.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganpoistoputki
Leikkurin halkaisija.0.187 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaus tasainen5 / 64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2 Mirkograin-karbidi
Maks. Syvyys3 / 4 "
Kokonaispituus2"
Projektio0.04 "
Säde0.003-0.007 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Maks. SyvyysKokonaispituusProjektioSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 LTR-125-6 langankatkaisutyökalu - sorvi | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004 "1 / 8 "€40.33
MICRO 100 LTR-187-6 Kierteenpoistotyökalu - sorvi | AA7WNE 16T429 LTR-187-60.187 "3 / 8 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "€48.16
MICRO 100 LTR-250-16 kierteenpoistotyökalu - sorvi | AA7WNF 16T430 LTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€58.64
MICRO 100 LTR-250-8 kierteenpoistotyökalu-sorvi | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€59.25
MICRO 100 LTR-312-12 - langanpoistotyökalu - sorvi | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€80.78
MICRO 100 LTR-312-20 - langanpoistotyökalu - sorvi | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€71.61
MICRO 100 LTR-375-12 - langanpoistotyökalu - sorvi | AA7WNK 16T434 LTR-375-120.375 "3 / 4 "2.5 "0.1 "0.003-0.007 "3 / 8 "€105.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 LTR-187-12 kierteenpoistotyökalu - sorvi
€53.85 / yksikkö