Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4990-8MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8 vetolaite 8 mm kuusiokanta | AA8WJH 1AL90

PROTO J4990-8MXL Ekstrapitkä holkkiterä, 3/8 veto 8mm kuusio

Varastossa
Tuote: AA8WJH Malli: J4990-8MXLRistiviite: 1AL90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsy
Terän pituus5"
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu kromi
Lisäyksen pituus5"
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus6 3 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko8mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjeiden kokoHinta
PROTO J49901 / 8XL Erikoispitkä hylsykärki 3/8 Dr 1/8 tuuman kuusiokanta AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€20.49
PROTO J4990-4MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8-asentoinen 4 mm: n kuusiokolo | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "metrinen4mm4mm€26.22
PROTO J4990-5MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8 vetolaite 5 mm kuusiokanta | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "metrinen5"5mm€25.82
PROTO J4990-6MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8-asentoinen 6 mm kuusikulmainen AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "metrinen66mm€26.15
PROTO J4990-7MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8-vetolaite 7 mm: n kuusiokanta AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "metrinen7mm7mm€27.55
PROTO J4990-10MXL Erikoispitkä hylsykärki 3/8-aseman 10 mm kuusiokanta | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "metrinen1010mm€30.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4990-8MXL Ekstrapitkä holkkiterä, 3/8 veto 8mm kuusio
€28.11 / yksikkö