Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 LT-281 juotettu työkaluterä 6 tuumaa pituus 9/32 tuumaa leveys | AA8FGD 18D580

MICRO 100 LT-281 juotettu työkaluterän valo 6 tuumaa pituus 9/32 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FGD Malli: LT-281Ristiviite: 18D580

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus6"
Varren korkeus9 / 32 "
Varren leveys9 / 32 "
TyyliLT
Toleranssi0.000 / -0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0603
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.71
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysTyyliKärjen leveysHinta
MICRO 100 LC-250040 juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AA8FER 18D546 LC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "LC0.04 "€67.82
MICRO 100 LC-250060 juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AA8FET 18D547 LC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "LC0.06 "€42.64
MICRO 100 LC-281040 Juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FEU 18D548 LC-2810406"9 / 32 "9 / 32 "LC0.04 "€75.99
MICRO 100 LC-281060 Juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FEV 18D549 LC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "LC0.06 "€74.84
MICRO 100 LC-281080 Juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FEW 18D550 LC-2810806"9 / 32 "9 / 32 "LC0.08 "€53.26
MICRO 100 LC-281100 Juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 9/32 tuuman leveys | AA8FEX 18D551 LC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "LC0.1 "€37.91
MICRO 100 LC-312040 Juotettu työkaluterä Lc 6 tuuman pituus 5/16 tuuman leveys | AA8FEY 18D552 LC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "LC0.04 "€52.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 LT-281 juotettu työkaluterän valo 6 tuumaa pituus 9/32 tuumaa leveys
€56.03 / yksikkö