Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 17928 Sylinterin tilatunniste 5-3 / 4 x 3 tuumaa valkoinen / punainen polyesteri - 10 kpl pakkaus | AE3QCE 5ENZ0

BRADY 17928 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen polyesteri - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCE Malli: 17928Ristiviite: 5ENZ0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin tilatunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
Materiaali0.010 Laminoitu perforaoitu polyesteri
Kääntöpuolen seliteSylinteri tyhjä käytössä täynnä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa75 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 17927 sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen kartonki - 100 kpl | AE3QCF 5ENZ1 179270.010 Laminoitu Perforaed Cardstock€86.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 17928 Sylinterin tilalappu 5-3/4 x 3 tuumaa valkoinen/punainen polyesteri - 10 kpl pakkaus
€35.74 / yksikkö