Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 ITM-065115 kierteitystyökalu | AA7WDK 16T199

MICRO 100 ITM-065115 langoitustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WDK Malli: ITM-065115Ristiviite: 16T199

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Reikä dia.5.1mm
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys15mm
Kokonaispituus57mm
Projektio1.3mm
Varsi Dia.6mm
TyyliSisäinen ketjutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunReikä dia.Maks. SyvyysKokonaispituusProjektioVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 ITM-064613 kierteitystyökalu | AA7WDF 16T195 ITM-064613päällystämätön4.6mm13mm57mm1.2mm6mm€55.91
MICRO 100 ITM-064613G Kierteitystyökalu | AA7WDG 16T196 ITM-064613GTiN päällystetty4.6mm13mm57mm1.2mm6mm€64.47
MICRO 100 ITM-064625 kierteitystyökalu | AA7WDH 16T197 ITM-064625päällystämätön4.6mm25mm57mm1.2mm6mm€57.15
MICRO 100 ITM-064625G -kierretyökalu | AA7WDJ 16T198 ITM-064625GTiN päällystetty4.6mm25mm57mm1.2mm6mm€64.47
MICRO 100 ITM-065128 Kierteitystyökalu | AA7WDM 16T202 ITM-065128päällystämätön5.1mm28mm57mm1.3mm6mm€56.46
MICRO 100 ITM-085815 kierteitystyökalu | AA7WDP 16T204 ITM-085815päällystämätön5.8mm15mm63mm1.5mm8mm€68.11
MICRO 100 ITM-085825 kierteitystyökalu | AA7WDR 16T206 ITM-085825päällystämätön5.8mm25mm63mm1.5mm8mm€68.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 ITM-065115 langoitustyökalu
€57.15 / yksikkö