Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 IDRT-61 juotettu työkaluterä Idrt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FEN 18D543

MICRO 100 IDRT-61 juotettu työkaluterä Idrt 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8FEN Malli: IDRT-61Ristiviite: 18D543

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
Kulma60 astetta mukana
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kaulan pituus1"
Kokonaispituus2.5 "
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 8 "
TyyliIDRT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)0.96
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.96
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Lanka Dia. (0.45 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan pituusKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysHinta
MICRO 100 IDRT-60 juotettu työkaluterä Idrt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8FEM 18D542 IDRT-601 / 2 "2.5 "3 / 8 "3 / 8 "€77.02
MICRO 100 IDRT-80 juotettu työkaluterä Idrt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8FEP 18D544 IDRT-803 / 4 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€77.88
MICRO 100 IDRT-81 juotettu työkaluterä Idrt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8FEQ 18D545 IDRT-811.25 "3.5 "1 / 2 "1 / 2 "€71.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 IDRT-61 juotettu työkaluterä Idrt 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys
€77.16 / yksikkö