Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GLR-187-2 -mylly | AA6LQW 14G164

MICRO 100 GLR-187-2 Päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6LQW Malli: GLR-187-2Ristiviite: 14G164

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 8 "
LuettelonumeroGLR
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Kaulan halkaisija.0.167 "
Kaulan pituus2"
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)2.86
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.HalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusKaulan halkaisija.Kaulan pituusHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
MICRO 100 GLR-187-2X -mylly | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 8 "0.167 "2"23"€56.57
MICRO 100 GLR-187-4 Jyrsin | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "päällystämätön3 / 8 "0.167 "2"43"€53.90
MICRO 100 GLR-187-4X -mylly | AA6LQZ 14G167 GLR-187-4X3 / 16 "3 / 16 "ALTiN päällystetty3 / 8 "0.167 "2"43"€60.20
MICRO 100 GLR-312-4X päätyjyrsin | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "0.292 "2.625 "44"€90.44
MICRO 100 GLR-375-2 päätyjyrsin | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "päällystämätön3 / 4 "0.355 "2.75 "24"€79.20
MICRO 100 GLR-437-4X Jyrsin | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "ALTiN päällystetty1"0.417 "4.5 "46"€157.40
MICRO 100 GLR-500-4X päätyjyrsin | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "ALTiN päällystetty1"0.48 "4.5 "46"€170.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GLR-187-2 Päätyjyrsintä
€57.88 / yksikkö