Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DM-500-490X Poran kärjen päätyjyrsin | AA7WUR 16T598

MICRO 100 DM-500-490X Poran kärjen päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7WUR Malli: DM-500-490XRistiviite: 16T598

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 2 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääMukana 90 astetta
Lopeta tyyliPorakohta
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2 mikrorakeinen karbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
LuettelonumeroDM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.0.5000 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyppiPorakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 DM-125-290 -poranterä | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "päällystämätön1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€33.56
MICRO 100 DM-125-290X -poranterä | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€34.35
MICRO 100 DM-125-490 Porauspään jyrsin | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "päällystämätön1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€39.30
MICRO 100 DM-125-490X -poranterä | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€36.53
MICRO 100 DM-187-290 -poranterä | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "päällystämätön5 / 8 "22"3 / 16 "€45.32
MICRO 100 DM-187-290X -poranterä | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "22"3 / 16 "€48.06
MICRO 100 DM-187-490 -poranterä | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "päällystämätön5 / 8 "42"3 / 16 "€53.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DM-500-490X Poran kärjen päätyjyrsintä
€167.20 / yksikkö