Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DC-0 yhdistelmäpora/upposarja 6 osaa | AA7WPE 16T464

MICRO 100 DC-0 yhdistelmäpora/upposarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA7WPE Malli: DC-0Ristiviite: 16T464

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€698.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus / upotussarja
Rungon halkaisija1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 7/16", 1/2"
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus1-1/2", 1-1/2", 1-1/2", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-3/4", &3"
Kohta Dia.3/64", 5/64", 7/64", 1/8", 3/16", 7/32"
Koot sisältyvät3/64 ", 5/64", 7/64 ", 1/8", 3/16 "ja 7/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.56
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DC-0 yhdistelmäpora/upposarja 6 kpl
€698.70 / yksikkö