Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CRT-2 juotettu työkaluterä Crt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8EZF 18D420

MICRO 100 CRT-2 juotettu työkaluterä Crt 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8EZF Malli: CRT-2Ristiviite: 18D420

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus2.5 "
Säde1 / 16 "
Varren korkeus3 / 8 "
Varren leveys3 / 8 "
TyyliCRT
Kärjen pituus3 / 8 "
Vinkki Paksuus3 / 32 "
Kärjen leveys1 / 8 "
Toleranssi0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0459
Laivan korkeus (cm)0.96
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.96
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSädeVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 CRT-1 juotettu työkaluterä Crt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€73.66
MICRO 100 CRT-3 juotettu työkaluterä Crt 2.5 tuuman pituus 3/8 tuuman leveys | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€74.34
MICRO 100 CRT-4 juotettu työkaluterä Crt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€84.47
MICRO 100 CRT-6 juotettu työkaluterä Crt 3.5 tuuman pituus 1/2 tuuman leveys | AA8EZJ 18D423 CRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€88.17
MICRO 100 CRT-8 juotettu työkaluterä Crt 4-1 / 4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AA8EZK 18D424 CRT-84.25 "1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "€134.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CRT-2 juotettu työkaluterä Crt 2.5 tuumaa pituus 3/8 tuumaa leveys
€73.66 / yksikkö