Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CR-103 juotettu työkaluterä Cr 4.5 tuuman pituus | AA8EYR 18D407

MICRO 100 CR-103 juotettu työkaluterä Cr 4.5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8EYR Malli: CR-103Ristiviite: 18D407

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus4.5 "
Varren korkeus1 / 2 "
TyyliCR
Kärjen leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusKärjen leveysHinta
MICRO 100 CR-101 juotettu työkaluterä Cr 4.5 tuuman pituus | AA8EYP 18D405 CR-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€112.77
MICRO 100 CR-102 juotettu työkaluterä Cr 4.5 tuuman pituus | AA8EYQ 18D406 CR-1024.5 "1 / 2 "3 / 32 "€88.58
MICRO 100 CR-104 juotettu työkaluterä Cr 5 tuuman pituus | AA8EYT 18D408 CR-1045"11 / 16 "3 / 32 "€129.22
MICRO 100 CR-105 juotettu työkaluterä Cr 5 tuuman pituus | AA8EYU 18D409 CR-1055"11 / 16 "1 / 8 "€117.93
MICRO 100 CR-106 juotettu työkaluterä Cr 5 tuuman pituus | AA8EYV 18D410 CR-1065"11 / 16 "5 / 32 "€127.21
MICRO 100 CR-107 juotettu työkaluterä Cr 5 tuuman pituus | AA8EYW 18D411 CR-1075"11 / 16 "3 / 16 "€128.69
MICRO 100 CR-108 juotettu työkaluterä Cr 6 tuuman pituus | AA8EYX 18D412 CR-1086"13 / 16 "3 / 32 "€140.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CR-103 juotettu työkaluterä Cr 4.5 tuuman pituus
€84.32 / yksikkö