Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CPG-4622 Indexable Insert Diamond Rad 1/32 In | AA8FMZ 18D748

MICRO 100 CPG-4622 Indexable Insert Diamond Rad 1/32 In

Varastossa
Tuote: AA8FMZ Malli: CPG-4622Ristiviite: 18D748

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoitepäällystämätön
Merkitty ympyrä0.464 "
Lisää muotoDiamond
Aseta paksuus0.125 "
Reunojen määrä4
Nenä Säde1 / 32 "
Relief-kulma11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)1.56
Laivan leveys (cm)1.56
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeHinta
MICRO 100 CPG-4621 Indexable Insert Diamond Rad 1/64 In | AA8FMY 18D747 CPG-46211 / 64 "€22.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CPG-4622 Indexable Insert Diamond Rad 1/32 In
€23.00 / yksikkö